Adaptador, 45°, macho-hembra giratoria de 60° de BSP

Ref.: 0867191212
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO LARGO 45º M/HG BSP 3/4"

Descripción

ADAPTADOR CODO LARGO 45º M/HG BSP 3/4"
Adaptador, 45°, macho-hembra giratoria de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

283.000 g
Más Información
Scroll to top