Adaptador, 45°, macho-hembra giratoria de 60° de BSP

Ref.: 0867190808
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO LARGO 45º M/HG BSP 1/2"

Descripción

ADAPTADOR CODO LARGO 45º M/HG BSP 1/2"
Adaptador, 45°, macho-hembra giratoria de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.000 g
Más Información
Scroll to top