Adaptador, 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Ref.: 0867230404
Ver todas las versiones

ADAPT. CODO LARGO 90º HG/HG BSP 1/4"

Descripción

ADAPT. CODO LARGO 90º HG/HG BSP 1/4"
Adaptador, 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información
Scroll to top