Adaptador, 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Ref.: 0867232424
Ver todas las versiones

ADAPT. CODO LARGO 90º HG/HG BSP 1"1/2

Descripción

ADAPT. CODO LARGO 90º HG/HG BSP 1"1/2
Adaptador, 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

976.000 g
Más Información
Scroll to top