Boquilla doble BSP

Ref.: 0866520032

UNION RECTA M/M BSP 60º 2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M BSP 60º 2"
Boquilla doble BSP
Se utiliza en acoplamientos de manguera/como conector de salida.

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico.

BSP es el tipo de rosca hidráulica más común.

Sello cónico de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Recuerde usar una junta usit en instalaciones de bloques, etc.

Material

Acero C
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Diámetro de la rosca 2

2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

723.000 g
Más Información

Catálogo General

0866520032

Ficha Técnica

98470712.pdf
Scroll to top