Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867050421
Ver todas las versiones

PROLUNGADOR M/H BSP 1/4"-20/22MM

Descripción

PROLUNGADOR M/H BSP 1/4"-20/22MM
Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1/4 pulgadas - 19
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información
Scroll to top