Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867050866
Ver todas las versiones

PROLUNGADOR M/H BSP 1/2"-60/61MM

Descripción

PROLUNGADOR M/H BSP 1/2"-60/61MM
Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información
Scroll to top