Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Ref.: 0867052062
Ver todas las versiones

PROLUNGADOR M/H BSP 1"1/4-40/42MM

Descripción

PROLUNGADOR M/H BSP 1"1/4-40/42MM
Adaptador alargador, macho-hembra de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

382.000 g
Más Información
Scroll to top