Lubricador metálico para taller

Ref.: 0695555401
Ver todas las versiones

ACEITERA DOBLE BOMBA 200 ML.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITERA DOBLE BOMBA 200 ML.
Lubricador metálico para taller
Ergonómico recipiente de aceite de fundición de cinc
  • Vaciado prácticamente completo gracias al tubo de aspiración móvil
  • Bomba de latón de doble acción con válvula de bola
  • La bomba permite dosificar las gotas

Material

Fundición de zinc
Más Información

Contenido

0.2 l
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Diámetro exterior máximo

76 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

61 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo

61-76 mm
Más Información

Catálogo General

0695555401

Ficha Técnica

32409017.pdf
Scroll to top