Acabado poliuretano transparente 2 componentes

Ref.: 0893700022
Ver todas las versiones

ACABADO PU TRANSPARENTE SATINADO APT5 4L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACABADO PU TRANSPARENTE SATINADO APT5 4L
Acabado poliuretano transparente 2 componentes
  • Tixotrópico.
  • Muy buena cobertura y adherencia.
  • Excelente resistencia al roce y al rayado.
  • Excelente tacto (muy sedoso) y estirado.
  • Muy apropiado para el mueble de calidad y sillería.

Producto para uso exclusivo dentro de instalaciones industriales (Real Decreto 117/2003).

Relación de mezcla

2:1
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Base química

Alquilato
Más Información

Periodo de uso

6 mes
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

3.876 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.969 kg/l
Más Información

Concentración de VOC (CH)

63 %
Más Información

Tiempo de secado

8 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

10 min
Más Información

Densidad/condiciones

0,969 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

8 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893700022

Ficha Técnica

32406064.pdf

Ficha Técnica

32406065.pdf

Ficha Técnica

32406066.pdf

Ficha Técnica

32406067.pdf

Hoja de datos de seguridad

04940554.PDF

Y12023020702000013196544e1fa4da3
Scroll to top