Abrillantador lavavaijillas aut.

Ref.: 6120010100
Ver todas las versiones

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AU W-SHINE 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS AU W-SHINE 5L
Abrillantador lavavaijillas aut.
W-SHINE
Abrillantador biodegradable con efecto antigota para lavavajillas automáticos
  • Aclarado y secado inmejorable de la vajilla, cristalería y cubertería.
  • El efecto hidrofugante sobre la superficie de la vajilla y la disminución de la tensión superficial de la solución de aclarado, permiten un secado rápido y sin gotas ni trazos de la vajilla.
  • Control de espuma. Gracias a su formulación, controla la espuma en condiciones difíciles como baja temperatura de lavado, aguas muy blandas,... Por lo que no existen excesos de espuma.
  • Formulado para actuar con total eficacia con nuestra gama de detergentes lavavajillas: W5-Soft, W25-Med, W50- Hard, W-Bio y W-Basic.
  • Efecto anti-gota. Gran poder humectante y efecto anti rastro de agua en los vasos.
  • No es un producto ADR por lo que no se requieren precauciones especiales para su manejo.
  • Producto concentrado. Su contenido de ácido cítrico permite un control de la dureza en el calderín.
  • Producto Biodegradable. Cumple el reglamento CE Nº648/2004 sobre detergentes.

W-SHINE se dosifica mediante el calderín de aclarado en máquinas lavavajillas automáticas. La dosis recomendada oscila entre 0,5 y 1g/litro. La temperatura del calderín debe estar entre 60º y 80ºC


W-SHINE pierde eficacia si se aplica manualmente a la cuba de lavado.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Catálogo General

6120010100

Ficha Técnica

32411871.pdf

Hoja de datos de seguridad

04927493.PDF
Scroll to top