ABRAZADERA RAIL U 60

Ref.: 0687814113
Ver todas las versiones

ABRAZADERA RAIL U 60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA RAIL U 60

Distancia entre el centro del orificio y el borde

25.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios

6 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Capacidad de carga máx.

450 kg
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

10.5 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Catálogo General

0687814113

Ficha Técnica

32407658.pdf
Scroll to top