Abrazadera para tubos TIPP® Robust

Ref.: 0543210250
Ver todas las versiones

ABRAZ.ISOF.TIPP ROBUST M10/12 D250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZ.ISOF.TIPP ROBUST M10/12 D250MM
Abrazadera para tubos TIPP® Robust
Abrazadera de dos tornillos con dos tapones roscados para requisitos de carga elevada
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las tolerancias de dimensión de los tubos
  • Los tapones roscados no se caen, ya que están asegurados con tornillos de bloqueo
  • Fácil inserción de tuberías debido al gran ángulo de apertura de la lengüeta de bloqueo recortada hasta el rango de sujeción de 196-203 mm
  • Contribuye al aislamiento acústico según DIN 4109
  • Recubrimiento de caucho resistente al ozono según DIN 53509-1 o ISO 1431/1 y al envejecimiento según DIN 53508

Ideal para la construcción de sistemas de calefacción, instalaciones de fontanería, construcción de plantas, ingeniería mecánica y construcción de tuberías.


  • Dimensión para el diámetro de tubo más pequeño posible para cada tamaño individual

  • Inserto de caucho no resistente a aceites, grasas y combustibles

  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería de presión de PE/PP

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el desagüe de PVC

250 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Altura desde el centro del tubo incluyendo la tuerca soldada

291 mm
Más Información

Longitud

331 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Más Información

Anchura

331 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

1389 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M10 x M12
Más Información

Material del aislamiento acústico

EPDM - Caucho terpolímero de etileno propileno dieno
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

244 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

DIN

4109
Más Información

Carga permitida

4.5 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1437.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (HT)

DN 250
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Anchura de la banda de metal con caucho/goma

43 mm
Más Información

Resistencia contra

OzonoPaso del tiempoSoluciones alcohólicasÁcidos y lejías diluidos
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud del tornillo

M12 x 40 mm
Más Información

Normas

DIN 4109
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

40 x 4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

244-250 mm
Más Información

Catálogo General

0543210250

Ficha Técnica

32408434.pdf

Ficha Técnica

32408435.pdf
Scroll to top