VENTPIP-SNAPCLOS-M8M10-150MM Abrazadera para tubos de ventilación TIPP® Aero Para fijar conductos de aire y piezas moldeadas de chapa con sección redonda de conformidad con la norma DIN EN 1506; ventilación para edificios
Cierre de enganche rápido para hasta DN 400 mm
También lo puede montar rápida y fácilmente usted mismo
Al cerrar, utilice la punta larga del cierre a presión para enganchar la abrazadera para tubos
Ahorra tiempo y permite una alineación sencilla de tubos tanto móviles como de montaje fijo
Inserto de caucho encolado
El caucho de esta abrazadera para tubos es de EPDM y cuenta con una adhesión firme, y evita que se caiga durante el movimiento de los tubos
Inserto de caucho/goma:
Para DIN 4109
Resistente al ozono de conformidad con la norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1
Resistente al paso del tiempo según DIN 53508
Comportamiento ante el fuego según DIN 4102-1 (B2 moderadamente ignífugo)
Resistente a ácidos y bases diluidos a temperatura ambiente, además de a soluciones con contenido alcohólico
No es resistente a aceites, grasas y combustibles
Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified® no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Incluye: Para hasta DN 400, ranura de combinación para tornillo hexagonal AF 10; a partir de DN 450, tornillo hexagonal M10 x 35 mm y tuerca hexagonal M10 conforme a la DIN 934
https://www.wurth.es/abrazadera-para-tubos-de-ventilacion-tippr-aero-dn150490681VENTPIP-SNAPCLOS-M8M10-150MMVENTPIP-SNAPCLOS-M8M10-150MM<br>Abrazadera para tubos de ventilación TIPP<SUP>®</SUP> Aero<br>Para fijar conductos de aire y piezas moldeadas de chapa con sección redonda de conformidad con la norma DIN EN 1506; ventilación para edificios<br><p class="level1">Cierre de enganche rápido para hasta DN 400 mm</p><ul><li>También lo puede montar rápida y fácilmente usted mismo</li><li>Al cerrar, utilice la punta larga del cierre a presión para enganchar la abrazadera para tubos</li><li>Ahorra tiempo y permite una alineación sencilla de tubos tanto móviles como de montaje fijo</li></ul><P> </P><p class="level1">Inserto de caucho encolado</p><P>El caucho de esta abrazadera para tubos es de EPDM y cuenta con una adhesión firme, y evita que se caiga durante el movimiento de los tubos</P><p class="level1">Inserto de caucho/goma:</p><ul><li>Para DIN 4109</li><li>Resistente al ozono de conformidad con la norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1</li><li>Resistente al paso del tiempo según DIN 53508</li><li>Comportamiento ante el fuego según DIN 4102-1 (B2 moderadamente ignífugo)</li><li>Resistente a ácidos y bases diluidos a temperatura ambiente, además de a soluciones con contenido alcohólico</li><li>No es resistente a aceites, grasas y combustibles</li></ul><P> </P><P>Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified® no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.</P><br><P>Incluye: Para hasta DN 400, ranura de combinación para tornillo hexagonal AF 10; a partir de DN 450, tornillo hexagonal M10 x 35 mm y tuerca hexagonal M10 conforme a la DIN 934</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/929482.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/929482.jpg/Componentes de accionamiento hidráulico, neumático2024-02-16T19:56:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!