Fijación de tubos flexibles para instalaciones eléctricas, cables o mazos de cables en pladur (placas de cartón yeso).
Compatible con ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNY |
Rango de agarre mínimo |
20 mm |
Tamaño nominal |
20 mm |
Rango de agarre máximo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.329 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
097156020 |