Abrazadera de cables, plástico

Ref.: 0592997004
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-PA-NATURAL-7,9MM/D4,4MM

Descripción

ABRAZADERA-PA-NATURAL-7,9MM/D4,4MM
Abrazadera de cables, plástico
Abrazadera abierta
  • La forma ligeramente abierta facilita la instalación
  • Ideal para sujetar cables, mangueras y tuberías
  • Fijación por tornillo
  • Bordes redondeados

Material

PA 6.6 V-2
Más Información

Longitud

22.45 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

9.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

4.4 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Distancia entre centro del orificio y centro de la abrazader

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Espesor de material

1.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.684 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Rango de agarre

7.9 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top