Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus

Ref.: 0874402006
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-(K-PLUS)-2-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-(K-PLUS)-2-6MM
Abrazadera para tubos de refrigeración K Plus
Con la parte de aislamiento separada
Consta de un núcleo de espuma dura con caucho natural en los extremos y una capa exterior sólida con superposición autoadhesiva

Separe la abrazadera del tubo y el componente aislante

Montaje sencillo y fácil alineación del tubo

Compatible con los grosores de la capa aislante de nuestro caucho frío aislante FLEXEN® plus

Apariencia uniforme

Cara final de caucho

  • Conexión perfecta entre los extremos de la abrazadera para tubos de refrigeración y el aislamiento de los tubos (caucho), ya que se trata de materiales similares
  • No es necesario aplicar sellador

Capa exterior resistente con superposición autoadhesiva

Retardador de vapor adicional y protección mecánica


Para la fijación con desacoplamiento térmico de tubos para aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado


La resistencia a la difusión del vapor de agua y la conductancia del calor las confiere el caucho frío FLEXEN® plus

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.033 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ

10000
Más Información

Espaciado máximo entre elementos de unión

1.25 m
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Diseño

Abrazadera para tubos de ventilación única, TIPP® Smartlock
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 6..
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura del aislante

50 mm
Más Información

Rango de grosor del aislante

Espesor de aislamiento 2
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Material del aislante

Espuma rígida de poliiso
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Rosca de conexión

M10M8
Más Información

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No
Más Información

Peso volumétrico

120 kg/m³
Más Información

Grosor del material aislante

9.5 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua

de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Material de la abrazadera

Acero
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Color de la parte aislante

Negro
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

1 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

20 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 0°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 105 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Catálogo General

0874402006

Ficha Técnica

32408461.pdf
Scroll to top