Abrazadera de manguera

Ref.: 0549240260
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-DIN3017-W2-W12MM-(240-260)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-DIN3017-W2-W12MM-(240-260)
Abrazadera de manguera
Con cierre asimétrico
Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
  • Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
  • El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
  • El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera

Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1
Más Información

Rango de agarre mínimo

240 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

260 mm
Más Información

Par de apriete

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

240-260 mm
Más Información

Catálogo General

0549240260

Ficha Técnica

32406658.pdf
Scroll to top