Abrazadera de manguera

Ref.: 0549210230
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-DIN3017-W2-W12MM-(210-230)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA-DIN3017-W2-W12MM-(210-230)
Abrazadera de manguera
Con cierre asimétrico
Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
  • Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
  • El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
  • El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera

Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.

Superficie de la banda de abrazadera

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Formulario

A
Más Información

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1
Más Información

Rango de agarre mínimo

210 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

230 mm
Más Información

Par de apriete

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

210-230 mm
Más Información

Catálogo General

0549210230

Ficha Técnica

32406658.pdf
Scroll to top