Abrazadera de cables bilobulada conforme a la norma SN 78550

Ref.: 0592999120
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-ABIERTA-SN78550-B-12,0MM

Descripción

ABRAZADERA-ABIERTA-SN78550-B-12,0MM
Abrazadera de cables bilobulada conforme a la norma SN 78550
Abrazadera abierta: forma B
  • Bordes redondeados para cables delicados
  • Fijación de rosca con dos orejetas
  • Norma SN 78550 B de Siemens

Distancia entre orificios

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Rango de agarre

12 mm
Más Información
Scroll to top