Abrazadera de manguera

Ref.: 054140709
Ver todas las versiones

ABRAZADERA-2EARCLMP-(A2K)-(7-9MM)

Descripción

ABRAZADERA-2EARCLMP-(A2K)-(7-9MM)
Abrazadera de manguera
Ötiker
Fáciles de colocar uniendo las partes, para un sellado perfecto incluso a alta presión.

Fáciles de colocar uniendo las dos partes; sellado perfecto incluso a alta presión

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

7 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

7.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

9.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.050 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

7,0-9,0 mm
Más Información
Scroll to top