Abrazadera de cables bilobulada conforme a la norma SN 78550

Ref.: 0592999040
Ver todas las versiones

ABRAZ-SN78550-B-4,0MM

Descripción

ABRAZ-SN78550-B-4,0MM
Abrazadera de cables bilobulada conforme a la norma SN 78550
Abrazadera abierta: forma B
  • Bordes redondeados para cables delicados
  • Fijación de rosca con dos orejetas
  • Norma SN 78550 B de Siemens

Distancia entre orificios

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.899 g
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Rango de agarre

4 mm
Más Información
Scroll to top