Sifón para lavadoras

Ref.: 0888800300
Ver todas las versiones

-ABLF-WM-SIPHON-45GRAD

Descripción

-ABLF-WM-SIPHON-45GRAD
Sifón para lavadoras
Polipropileno blanco
Con salida rígida (0-90°) y dos adaptadores de manguera

Accesorio de drenaje de alta calidad para instalaciones estándar con salida horizontal o vertical

  • La solución completa premontada con dos adaptadores de manguera para lavadoras
  • La salida se puede ajustar de forma vertical (0°) a horizontal (90°) simplemente girando
  • Adecuado para salida DN 50 estándar
  • El rango de ajuste de 180 a 320 mm permite una instalación vertical precisa y sencilla
  • La sección del codo se puede retirar y volver a montar fácilmente para limpiarlo
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 50
    Más Información

    Longitud

    300 mm
    Más Información

    Altura mínima

    180 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Altura máxima

    320 mm
    Más Información

    Altura 2

    77 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    365.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    180-320 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información
    Scroll to top