Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
47
Material |
PE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Color |
Gris plata RAL 7001 |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Adecuado para |
Pernos y tuercas hexagonales |
Se puede utilizar para el tornillo |
M6 |
Diámetro exterior |
13 mm |
Se puede utilizar para el ancho de llave |
10 mm |
Otro estándar |
WN 590 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
12.3 mm |
Normas |
WN 590 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0590096 |
Ficha Técnica |
32406435.pdf |