Tapa de protección para cabeza hexagonal GPN 1000

Ref.: 0598101068
Ver todas las versiones

ABDEKA-6KT-GPN1000/1068-SCHW..

Descripción

ABDEKA-6KT-GPN1000/1068-SCHW..
Tapa de protección para cabeza hexagonal GPN 1000

Información adicional

Para proteger tuercas y pernos. Óptima protección contra la corrosión. El contorno exterior cilíndrico evita la colocación de una llave de boca.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Diámetro exterior

10.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

8 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 1000
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.307 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 1000
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top