Film protector autoadhesivo SK 80

Ref.: 0818800050
Ver todas las versiones

-PROTFOL-SK80-500MMX100M

Descripción

-PROTFOL-SK80-500MMX100M
Film protector autoadhesivo SK 80
Para proteger y cubrir superficies delicadas.

La colocación es limpia, rápida y sencilla

  • Autoadhesiva
  • No se producen arañazos ni daños en la superficie al aplicar la lámina
  • La lámina se retira fácilmente sin dejar restos de adhesivo
  • Reciclable (desecho respetuoso con el medio ambiente)

Protección fiable

Gran resistencia a las sustancias químicas, a los daños mecánicos y a la humedad.


Las superficies deben estar libres de aceite, polvo, grasa y disolventes. Temperatura de aplicación: >5 °C. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Protege las superficies delicadas de la contaminación y los daños durante los trabajos de aplicación, almacenamiento, transporte y montaje. Adecuado para la protección de superficies metálicas desde lisas hasta levemente texturizadas, perfiles de PVC, superficies pintadas (ya secas) y aluminio (de alto brillo, bruñido, rectificado o anodizado). La SK 80 es resistente principalmente a los daños mecánicos y a la humedad.


  • Las láminas no están diseñadas para la protección a largo plazo de superficies más allá del periodo de protección especificado. Están diseñadas para su uso en interiores y exteriores, y deben retirarse una vez transcurrido el tiempo de aplicación especificado. Las láminas no son adecuadas para su uso en procesos de formación a gran escala. Declinamos cualquier responsabilidad por un uso incorrecto del producto y los daños que se produzcan como consecuencia de este. Recomendamos que se realicen pruebas preliminares en todos los casos.

  • No retirar nunca la lámina con un movimiento brusco (ángulo de extracción inferior a 90°). No puede ser utilizado para cobre y latón. Este producto no es adecuado para la tecnología de corte por láser. Resistente a la radiación UV. Periodo máximo de almacenamiento: 12 meses.

  • Tiempo máximo de aplicación en el objeto: 6 semanas.

Material

PE
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

80 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191019000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4151.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top