Material |
LDPE |
Longitud |
50 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-15 °C |
Área |
100 m² |
Grosor de la lámina |
40 µm |
Anchura |
2 m |
Color |
Transparente |
Longitud del rollo |
1 m |
Código del sistema armonizado |
39191019000 |
Peso del producto (por artículo) |
35.770 g |
Resistencia a temperatura máxima |
118 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-15 hasta 118 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0818001120 |