Corte la película reforzada al tamaño adecuado y fíjela. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Protección temporal de ventanas, puertas, particiones y otras aberturas arquitectónicas durante la construcción o durante alguna pausa en la construcción. Cobertura general, siempre que se requiera resistencia al desgarro.
Material |
PE |
Longitud |
100 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Área |
200 m² |
Anchura |
2 m |
Longitud del rollo |
100 m |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Tolerancia del grosor del material |
5 % |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Tipo de lámina |
90 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0818010090 |