Cinta para enyesado Soft

Ref.: 0992401650
Ver todas las versiones

ABDEBA-PUTZ-SOFT-ORANGE-50MMX33M

Descripción

ABDEBA-PUTZ-SOFT-ORANGE-50MMX33M
Cinta para enyesado Soft
Cinta de enmascarar para proteger superficies lisas durante la pintura, el enyesado y el barnizado, tanto en interiores como en exteriores. Especialmente suave, buena colocación y adhesión firme incluso a temperaturas bajas de 0 °C.

Adhesivo especialmente suave

  • La cinta es muy fácil de extraer del rodillo y es muy estable dimensionalmente
  • Especialmente suave; se adapta muy bien a la superficie

Buena aplicación y adhesión segura a la superficie, incluso a bajas temperaturas de 0 °C.

Alta resistencia a la intemperie

La cinta se puede retirar sin residuos de una amplia gama de superficies en un plazo de 4 semanas (naranja) o 2 semanas (blanco)


Adecuado para metales lisos y superficies planas y pulidas como la mayoría de plásticos, madera barnizada, pinturas y barnices



Compatibilidad limitada para superficies porosas, pulidas y rugosas que absorberían el adhesivo de la cinta o la atacarían físicamente, por ejemplo, metales pulidos. Es absolutamente necesario realizar pruebas preliminares cuando se utilizan pinturas acrílicas a base de agua, pinturas de nitrocelulosa con un alto porcentaje de diluyente, otras sustancias químicamente agresivas y todos los metales no ferrosos, por ejemplo, cobre y aluminio, y revestimiento de eloxal y lacado. De lo contrario, existe la posibilidad de que queden residuos.



No adecuado para cualquier superficie con una estabilidad interna insuficiente, como barniz mal adherido o madera desgastada



La compatibilidad total con la superficie solo se puede garantizar mediante pruebas preliminares de al menos 48 horas con las condiciones de aplicación y con una aplicación correcta


La superficie en la que se va a adherir debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa o aceite. Después del uso (período de adhesión máx.: 4 semanas [naranja]), 2 semanas [blanco]), la cinta debe retirarse a temperatura ambiente (+5 °C a +40 °C) tirando de ella en un ángulo de 45° con respecto al borde de la pintura o al yeso de forma lenta y suave. En piedra natural, especialmente mármol, puede provocar decoloración. No exponga nunca el lado adhesivo a la luz solar directa. No es adecuado para secar en el horno.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %,
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Alargamiento de ruptura

180 %
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Duración de uso máxima

4 semanas
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.13 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

1.2 N/cm
Más Información

Material del reverso

PVC-P
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa d
Más Información
Scroll to top