Silicona neutra para construcción A7 TOP

Ref.: 089285135
Ver todas las versiones

A7 TOP SILICONA NEUTRA BLANCA, 310 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A7 TOP SILICONA NEUTRA BLANCA, 310 ML
Silicona neutra para construcción A7 TOP
Sellador a base de silicona de secado natural, con módulo bajo, con una adherencia excelente y propiedades de aplicación excepcionales para trabajos de construcción y montaje de ventanas.
  • Excelente adherencia en la mayoría de esmaltes y pinturas habituales, así como vidrio, azulejos, cerámica, aluminio, acero, zinc, cobre y distintos plásticos
  • Elasticidad permanente
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Compatibilidad con la pintura
  • Roscado bajo
  • No se adhiere a las superficies
  • No es corrosivo en metales.
  • Se puede utilizar sobre bases alcalinas como el hormigón, el mortero y el cemento de fibra
  • Producto estable y cuasiinodoro

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Tenga en cuenta el tamaño de la junta. Imprima las juntas con material de relleno, n.º art. 0875... Trate las superficies de aplicación porosas con imprimación de silicona, n.º de art. 0892170. Antes de que se forme la película, alise con alisador de selladores, n.º art. 0893 3/0893 003.


Apto para aplicaciones exigentes en trabajos de construcción, ventanas y espacios exteriores. También es apto para conectar, expandir y sellar juntas en interiores y exteriores, y para senderos y zonas de climas fríos.


Esta información constituye únicamente una recomendación según nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Resistencia a la tracción

0.5 N/mm²
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

388 g
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

22
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

40 min
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.4 N/mm²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

497.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

15-40 min
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

15-40 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Certificado Emicode

538526350.pdf

Certificado Emicode

538526348.pdf

Certificado de garantía

538528323.pdf

Declaración de producto

578925412.pdf

Catálogo General

089285135

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Ficha Técnica

538466324.pdf

Hoja de datos de seguridad

04772434.PDF
Scroll to top