Abrazadera de manguera

Ref.: 054142325
Ver todas las versiones

2EARCLMP-(A2K)-(22,5-27MM)

Descripción

2EARCLMP-(A2K)-(22,5-27MM)
Abrazadera de manguera
Ötiker
Fáciles de colocar uniendo las partes, para un sellado perfecto incluso a alta presión.

Fáciles de colocar uniendo las dos partes; sellado perfecto incluso a alta presión

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la banda

10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

22.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

27 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.300 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

22,5-27 mm
Más Información
Scroll to top