-218 FARBLINIENBAND GRUEN 19 X 55

Ref.: 5M2181955
Ver todas las versiones

-218 FARBLINIENBAND GRUEN 19 X 55

Descripción

-218 FARBLINIENBAND GRUEN 19 X 55

Longitud

55 m
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000048459
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.120 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información
Scroll to top