Argolla de sujeción

Ref.: 096380 313
Ver todas las versiones

ZOEMH GANCHO SUJECIÓN CARRIL ALU.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZOEMH GANCHO SUJECIÓN CARRIL ALU.
Argolla de sujeción
Ideal para fijar correas de sujeción o equipos como escobas, cubos, herramientas o perchas para ropa.
  • Para uso variable en rieles de sujeción en suspensión

No adecuado para montaje en techos.

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Con gancho
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

50 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.056 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

096380313

Ficha Técnica

639354475.pdf
Scroll to top