Correa de amarre de carraca para amarre por la parte interna

Ref.: 071392 30
Ver todas las versiones

STRP-RTCH-INTERNALCLAMP-2T-W45MM-L3,5M

Descripción

STRP-RTCH-INTERNALCLAMP-2T-W45MM-L3,5M
Correa de amarre de carraca para amarre por la parte interna
Seguridad homologada por GS; extremo apto para riel de anclaje combinado

Carraca para puntas de presión


Las correas de amarre con cinta de color no son 100 % resistentes al color. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

3.5 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

1000 daN
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

260 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN
Más Información

Longitud en continuo

2.5 mm
Más Información

Forma de gancho

Montaje de raíl de anclaje
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Longitud final fija

1 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

944.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

07139230
Scroll to top