Zapato

Ref.: M427034038
Ver todas las versiones

ZAPATO NEW ATLAS O2 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO NEW ATLAS O2 38
Zapato
O2 NEW ATLAS
Zapato con look deportivo, muy ligero y confortable.

422 g

  • SIN Puntera, NI plantilla anti-perforación.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Parte superior en tejido PUTEK, muy resistente y transpirable.
  • Forro interior transpirable y plantilla interior extraíble.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

O2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra con insertos técnicos
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Estándar EN

20347
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

ISO

20347
Más Información

Normas

ISO 20347, EN 20347
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427034038

Ficha Técnica

247828811.pdf
Scroll to top