ZAPATO-ATLAS-AZUL-OSCURO-O2-SRC-37

Ref.: M427033037
Ver todas las versiones

ZAPATO-ATLAS-AZUL-OSCURO-O2-SRC-37

Descripción

ZAPATO-ATLAS-AZUL-OSCURO-O2-SRC-37

Categoría sobre seguridad

O2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Malla
Más Información

Material de la tapa

Fibra de vidrio
Más Información

Material de la suela exterior

TPU
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material textil con refuerzos sintéticos
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

37
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20347
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Normas

EN 20347, SRC
Más Información
Scroll to top