Zahón anticorte/motosierra

Ref.: M403552003
Ver todas las versiones

ZAHON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAHON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL
Zahón anticorte/motosierra
Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc.
Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.

Tejido exterior:

100 % OLEFIN - 190 g/m2. Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m2. Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m2

  • Clase 2: protección de 24 m/s - Protección en la parte frontal inferior y en la parte posterior del gemelo.
  • Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, impermeable y con materiales ultra ligeros.
  • Cómodo zahón ajustable a la cintura con una cinta de polipropileno de alta tenacidad y broche de plástico autoajustable.
  • Tejido transpirable de alta calidad y resistencia, repelente al agua.
  • Fabricado en EU.
  • UNE-EN ISO 11393-2:2019.

Relleno

65 % polipropileno, 35 % poliéster
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Material del forro

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

381-5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1612.000 g
Más Información

Normas

EN 381-5
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403552003

Ficha Técnica

98470843.pdf
Scroll to top