Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A

Ref.: 0432227
Ver todas las versiones

ARN-DIN6798-A4-A-D2,7

Descripción

ARN-DIN6798-A4-A-D2,7
Arandela de bloqueo dentada, dentada por el exterior, forma A
DIN 6798 acero inoxidable A4. Dentada por el exterior.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Dentado exterior
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.700 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

5.5 mm
Más Información

DIN

6798
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.060 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Altura

1.2 mm
Más Información

Normas

DIN 6798
Más Información

Catálogo General

0432227
Scroll to top