Adhesivo de atención al cliente

Ref.: 0824010036
Ver todas las versiones

-INSPKLEB-RAEDER-250STK

Descripción

-INSPKLEB-RAEDER-250STK
Adhesivo de atención al cliente
Informa al propietario del vehículo de cuándo debe volver a pasar por el taller
  • Para anotar las labores efectuadas
  • Resistente a la coloración, a la gasolina, al aceite, al agua y al calor
  • De película autoadhesiva
  • En una práctica caja dispensadora fácil de usar

Apto para colocación en el marco de la puerta o en el vano motor

Material

PE
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

AzulBlanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información
Scroll to top