Designación sencilla del juego de neumáticos al vehículo correspondiente
Evite perder tiempo buscando qué productos corresponden a qué vehículo
Etiqueta grande (de aprox. 15 x 10,5 cm)
Excelente legibilidad y diseño pulcro
La etiqueta de papel está protegida de la humedad
Es posible limpiar la rueda correspondiente con un limpiador a presión aun etiquetada
La etiqueta puede reutilizarse
La misma etiqueta para neumáticos de verano e invierno
Fijación rápida y sencilla a la rueda
Puede colocarse y retirarse tantas veces como sea necesario
La brida de la etiqueta es apta para almacenamiento de neumáticos tanto en vertical como en horizontal
Material |
Papel/plástico |
Longitud |
80 cm |
Color |
Blanco;Negro;Transparente |
Material del bucle |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
39261000000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.250 g |
Catálogo General |
0824010020 |