Adhesivo identificativo para llantas y neumáticos

Ref.: 0824010034
Ver todas las versiones

-ZB-RAD-REIFEN-AUFKLEBER

Descripción

-ZB-RAD-REIFEN-AUFKLEBER
Adhesivo identificativo para llantas y neumáticos
  • Excelentes propiedades de adherencia a la estructura superficial del neumático gracias al adhesivo especial
  • El reverso, revestido de aluminio, impide la entrada de sustancias del neumático en la etiqueta y su salida a la superficie
  • Etiqueta apta para usar con bolígrafos y rotuladores permanentes
  • Etiqueta universal; con estampado previo para uso en neumáticos de cualquier tipo: FL/FR/RL/RR

Material

PE
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.460 g
Más Información
Scroll to top