Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.
Profundidad |
750 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Altura de trabajo |
840 mm |
Anchura |
2000 mm |
Superficie del tablero |
Barnizado transparente |
Diseño del cajón |
1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 360 mm;2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm;2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm;5 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm |
Tipo de extracción |
Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos |
Grosor del tablero |
40 mm |
Capacidad de carga |
500 kg |
Color del marco |
Gris luminoso RAL 7035 |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Color del cajón |
Azul genciana RAL 5010 |
Número de cajones |
10 Uds |
Material de la encimera |
Haya Multiplex |
Código del sistema armonizado |
940320800000 |
Peso del producto (por artículo) |
177.000 g |
Altura |
840 mm |
Resistencia contra |
Aceite;Agua |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957506310 |