Banco de trabajo BASIC WUSK, fijo

Ref.: 0957506231
Ver todas las versiones

-WRKBANK-STA-BASIC-WUSK1/3-FIX-1500MM

Descripción

-WRKBANK-STA-BASIC-WUSK1/3-FIX-1500MM
Banco de trabajo BASIC WUSK, fijo
Banco de trabajo robusto con baúl con cajones bajo BASIC para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo.
  • Estructura robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • El sistema de cierre centralizado protege de robos el contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
  • Capacidad del cajón: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Hileras de ranuras para montar divisores

Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Altura de trabajo

840 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm;2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 kg
Más Información

Altura

840 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua
Más Información

Anchura x profundidad

1500 x 750 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1500 x 750 x 840 mm
Más Información
Scroll to top