Conector angular

Ref.: 5390200090
Ver todas las versiones

-WNKL-HOVERB-A-90X90X65X2,5

Descripción

-WNKL-HOVERB-A-90X90X65X2,5
Conector angular
Tipo A
El soporte angular tipo A sin malla es ideal para conexiones de alta calidad de madera a madera y madera a acero con rodamientos de carga. Están indicados universalmente para conexiones estándar, como estructuras de paneles de madera de construcción cruzados.
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm


Para conexiones de soporte de carga de vigas de madera a madera o acero, por ejemplo, viga a viga, vigueta a viga, umbral a espárrago, transversal a soporte, o para asegurar la posición de vigas.


La resistencia a la tracción transversal de las maderas conectadas debe respetarse y verificarse si procede. Es posible añadir un refuerzo transversal con tornillos ASSY plus VG de rosca completa. Es necesario respetar las especificaciones indicadas en la norma ETA 08/0183.


B2.1

Profundidad

90 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

9 Uds
Más Información

Material

1,0242
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Sin barra
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-08/0183
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 1

9 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 1

6 Uds
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.080 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ 2

3 Uds
Más Información

Número de orificios en la portadora principal nH 2

2 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ + portad

9 + 6 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ

5 / 13 mm
Más Información

Anchura x altura

65 x 90 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

65 x 90 x 90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH

5 / 13 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la subportadora nJ/portado

2 + 3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la portadora principal n

6 / 3 Uds
Más Información

Número de orificios de 5/13 mm D en la subportadora nJ

9 / 2 Uds
Más Información
Scroll to top