Caja de herramientas

Ref.: 096382 514
Ver todas las versiones

WK13 CAJA DE TRANSPORTE PARA EXTERIOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WK13 CAJA DE TRANSPORTE PARA EXTERIOR
Caja de herramientas
Ideal para vehículos de plataforma y remolques
  • Para el almacenamiento seguro de herramientas y correas de sujeción
  • Resistente a impactos incluso a temperaturas extremas, resistente a la intemperie y a la temperatura, a prueba de salpicaduras
  • Resistente a la radiación UV y a los productos químicos
  • Certificación TÜV
  • De polietileno resistente de alta densidad
  • Bisagras y remaches fabricados en acero inoxidable
  • Placa de bloqueo angular de aluminio
  • Estandarizado con cerradura

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Contenido

55 l
Más Información

Anchura

650 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

WK13
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 kg
Más Información

Altura

350 mm
Más Información

Catálogo General

096382514

Ficha Técnica

32411558.pdf
Scroll to top