Columna extraible

Ref.: 0684904188
Ver todas las versiones

WINTUS CO EXTR. 400 GRAFIT BAST+GUÍA. 6C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WINTUS CO EXTR. 400 GRAFIT BAST+GUÍA. 6C
Columna extraible
WINTUS
Herraje para interior de armario alto.

Columna extraíble total adaptado a las nuevas tendencias del mercado

  • Columna extraíble fabricada en acero.
  • Lacada en color Grafito.
  • Este sistema se utiliza en un mueble columna.
  • Su característica más importante es la utilización completa del espacio.
  • Esterilla antideslizante incluida

Atención: Plazo de entrega 2 semanas


Esterilla deslizante

Número de cestas

6
Más Información

Incluidos en la entrega

Esterilla deslizante
Más Información

Material

Acero C
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

525 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

La capacidad de carga de la balda

12 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2150 mm
Más Información

Altura mínima

1850 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Altura útil mínima de instalación

1850 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

1820 mm
Más Información

Altura máxima

2170 mm
Más Información

Capacidad de carga

72 kg
Más Información

Ancho útil mínimo del armario

351 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.97 kg
Más Información

Manual instrucciones

576379693.pdf

Catálogo General

0684904188

Ficha Técnica

576425390.pdf
Scroll to top