Cinta de envolver de vellón B2

Ref.: 0874105070
Ver todas las versiones

-WICKELBA-B2-FOLIE-70MMX5MX2MM

Descripción

-WICKELBA-B2-FOLIE-70MMX5MX2MM
Cinta de envolver de vellón B2
Apto para manguera protectora de vellón FLEXEN B2

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Diseño

Con película
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.150 g
Más Información
Scroll to top