Kit W-FLEXAIR® UV-PRO listo para instalar

Ref.: 5267511412
Ver todas las versiones

W-FLEXAIR-UV-PRO-2TUBOS-(1/4-1/2-IN)-6M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-UV-PRO-2TUBOS-(1/4-1/2-IN)-6M
Kit W-FLEXAIR® UV-PRO listo para instalar
Kit de dos tubos W-FLEXAIR® UVPRO para la instalación de aire acondicionado con las conexiones ya realizadas.

Características

  • Tubería formada por 5 capas de distintos materiales: un núcleo de poliamida, una capa de aluminio que aporta resistencia, fibra protectora para evitar cortes accidentales, barrera de polímero plástico y recubrimiento exterior anti-UV y antidesgaste.
  • Recubrimiento de polietileno expandido con capa exterior anti-UV.
  • Compatible con la mayoría de gases refrigerantes del mercado. No compatible con R22.
  • Kit de dos tubos listos para instalar, con las conexiones realizadas y disponible en 3 y 6 metros.

Ventajas

  • Disponer del Kit con las conexiones ya implementadas le permite ahorrar gran cantidad de tiempo en pequeñas instalaciones, puesto que no tiene que utilizar ningún tipo de herramienta.
  • Le permite instalar el sistema W-FLEXAIR® UV-PRO sin necesidad de disponer de las herramientas correspondientes, aunque se recomienda tenerlas.


1. Añadir lubricante en spray MULTILUBE Art. 0893 055 40 a las tuercas para una conexión óptima.


2. Apriete cuidadosamente las tuercas con una llave dinamométrica apropiada y ajustada al tamaño del accesorio que está instalando.


3. No instale la tubería W-FLEXAIR® UV-PRO con radios de curvatura demasiado ajustados, ya que ello puede dañar el producto.


4. Evite dañar o quitar el aislamiento presente en el producto. Si esto sucede, será responsabilidad del instalador restaurar esta protección por medio de productos específicos para los sistemas de aire acondicionado.


5. Antes de poner en marcha el sistema, siempre debe probar la estanqueidad del mismo a través de la presurización.


El producto está diseñado para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. No es apto para sistemas de aerotermia. Para que la instalación con tubería W-FLEXAIR® UV-PRO cumpla con lo estipulado en el RITE respecto al aislante necesario para tuberías, se recomienda la instalación de la tubería en canaleta.

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Material del tubo

Plástico
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

6 m
Más Información

Diámetro exterior del tubo 2

1/2 in
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material del aislante

XPS
Más Información

Grosor del material aislante

6 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

D, s3 d0 - Normalmente inflamable
Más Información

Color del aislante

Gris
Más Información

Estándar EN

1736
Más Información

Diámetro exterior del tubo

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2250.000 g
Más Información

Resistencia contra

Radiación UV
Más Información

Normas

EN 1736
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 110 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

D, s3 d0 - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Manual de instalación

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267511412

Ficha Técnica

563708489.pdf
Scroll to top