La conicidad es ideal para admitir tolerancias.
Diseño similar al GPN 610 pero con un borde de cobertura más grande.
Material |
LDPE |
Altura interior |
19 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Amarillo |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
20 mm |
Diámetro interno cónico máximo |
26.4 mm |
Diámetro interno cónico mínimo |
23 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
Diámetro exterior cónico máximo |
28.3 mm |
Diámetro externo cónico mínimo |
25 mm |
Otro estándar |
GPN 620 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
2.849 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 620 |
Diámetro exterior cónico mínimo/máximo |
25-28,3 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Diámetro interno cónico mínimo/máximo |
23-26,4 mm |
Catálogo General |
059862223 |