Elemento de montaje a rosca GPN 550

Ref.: 0598550205
Ver todas las versiones

VERSHLSTO-GPN550-005-GELB

Descripción

VERSHLSTO-GPN550-005-GELB
Elemento de montaje a rosca GPN 550
Polietileno (PE-LD), amarillo

Resistente:

Vástago de pared gruesa para soportar cargas más altas.

Versátil:

Tapón cónico capaz de admitir ciertas tolerancias.

Información adicional:

Elemento de sellado autocortante para montaje roscado permanente en roscas o taladros.

Ideal para trabajos de pintura.

Material

LDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

3.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 550
Más Información

Diámetro máximo de vástago

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Normas

GPN 550
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

3,6-5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top